オプショナル キャタライザー P-KAT-057

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304545 品番P-KAT-057
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-057
販売備考:S-Y9R8-HEGEHTと組合せてご使用頂けます。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-18
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-18
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-18
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-19
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-19
ヤマハ[YAMAHA] NIKEN [ナイケン] 18-19
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y9R8-HEGEHT,S-Y9R10-HEGEHT

適合【関連商品】品番:S-Y9R8-HEGEHT,S-Y9R10-HEGEHT 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする