オプショナル キャタライザー P-KAT-062/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304561 品番P-KAT-062/1
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-062/1
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H125R5-HRSS

適合【関連商品】品番:S-H125R5-HRSS 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする