オプショナル キャタライザー P-KAT-064

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304570 品番P-KAT-064
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-064
適合情報:
ベスパ[VESPA] Primavera 150ie 3V [プリマベーラ] 17-19
ベスパ[VESPA] sprint 150ie 3V [スプリント] 17-19
ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 17-19
ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 17-19
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y125R4-HRT,S-Y125R6-HZT,S-VE125R2-HZBL

適合【関連商品】品番:S-Y125R4-HRT,S-Y125R6-HZT,S-VE125R2-HZBL 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする