オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK10R4

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304631 品番P-HSK10R4
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSK10R4
販売備考:ヒートシールド+フィッティングパーツ
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-18
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
備考:スリップオン(S-K10SO20-HZC、S-K10SO20-HZT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K10SO14-HZT,S-K10SO20-HZC,S-K10SO20-HZT

適合【関連商品】品番:S-K10SO14-HZT,S-K10SO20-HZC,S-K10SO20-HZT 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-K10SO20-HZC、S-K10SO20-HZT)に装着が可能。 タイプオプションヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする