オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK9SO1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304640 品番P-HSK9SO1
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSK9SO1
販売備考:オプショナルヘッダー(E-K9R2)との併用不可。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-23
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-18
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:0.4
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:カーボン
備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。但しこのヒートシールドは、スリップオンへオプションヘッダー(E-K9R2)を同時装着させた場合は使用できません。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO6-HZT,S-K9SO6-HZC,S-K9SO7-ASZT,S-K9SO8-HZT/1,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO3-HZCJPP,S-K9SO6-HZTJPP,S-K9SO6-HZCJPP

適合【関連商品】品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO6-HZT,S-K9SO6-HZC,S-K9SO7-ASZT,S-K9SO8-HZT/1,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO3-HZCJPP,S-K9SO6-HZTJPP,S-K9SO6-HZCJPP 材質カーボン 質量(kg)0.1、STD:0.4 カーボン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。但しこのヒートシールドは、スリップオンへオプションヘッダー(E-K9R2)を同時装着させた場合は使用できません。 タイプオプションヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする