メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBB10R1/2
販売備考:オプショナルカーボンステー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 14-15
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
備考:エボリューションライン(S-B10E3-RC)、レーシングライン(S-B10R2-RT、S-B10R2-RC)に装着が可能。タンデムステップを取り外して装着します。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B10R1-RC,S-B10R2-RC