オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBK10E2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304676 品番P-MBK10E2
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBK10E2
販売備考:純正のタンデムステップを取外して使用します。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-19
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-19
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-19
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:0.6
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:カーボン
備考:エボリューションライン(S-K10E9-ZC)、レーシングライン(S-K10R9-ZC)、スリップオン(S-K10SO16-HZC)に装着が可能。タンデムステップを取り外して装着します。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K10SO16-HZC,S-K10R9-ZC,S-K10E9-ZC

適合【関連商品】品番:S-K10SO16-HZC,S-K10R9-ZC,S-K10E9-ZC 材質カーボン 質量(kg)0.2、STD:0.6 カーボン 区分オプションパーツ 備考エボリューションライン(S-K10E9-ZC)、レーシングライン(S-K10R9-ZC)、スリップオン(S-K10SO16-HZC)に装着が可能。タンデムステップを取り外して装着します。 タイプオプションマフラーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする