オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBK10SO2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304685 品番P-MBK10SO2
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBK10SO2
販売備考:S-K10SO28-ASZTBLとS-K10SO27-HRC用オプショナルマフラーブラケットです。タンデムステップを外した際に必要となります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:0.3
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K10SO27-HRC,S-K10SO28-ASZTBL

適合【関連商品】品番:S-K10SO27-HRC,S-K10SO28-ASZTBL 材質カーボン 質量(kg)0.1、STD:0.3 カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションマフラーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする