メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-H10SO5L/1
販売備考:本製品を使用する際には、燃調の補正が必要です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1000R 08-16
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H10SO7T-HTC