オプショナル リンクパイプ ステン L-HD12SO1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304737 品番L-HD12SO1
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-HD12SO1
販売備考:※純正のサブサイレンサーを取り除くためのリンクパイプです。触媒は残ります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:2.5
重量[キログラム]:0.6
材質[素材]:ステンレス
集合方式:1-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:109.1kW/9200rpm
最大出力:111.4kW/9100rpm
STD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm
最大トルク:124.5Nm/8300rpm
関連商品:品番:S-HD12SO1-HAFT

適合【関連商品】品番:S-HD12SO1-HAFT 材質ステンレス 質量(kg)0.6、STD:2.5 ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 最大トルク(N・m)STD:122.2/8300rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)111.4/9100rpm、STD:109.1/9200rpm 最大トルク124.5Nm/8300rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする