オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO17

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304859 品番L-Y10SO17
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-Y10SO17
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.5
重量[キログラム]:1.0
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:139.91kW/13750rpm
最大出力:141.17kW/13800rpm
STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm
最大トルク:111.3Nm/10850rpm
関連商品:品番:S-Y10SO18-HAPLT

適合【関連商品】品番:S-Y10SO18-HAPLT 材質チタン 質量(kg)1、STD:7.5 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 最大トルク(N・m)STD:109.59/9250rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)141.17/13800rpm、STD:139.91/13750rpm 最大トルク111.3Nm/10850rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする