オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK10SO4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304920 品番P-HSK10SO4
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSK10SO4
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K10SO24-HRT,S-K10SO24-HRC,S-K10SO24-HRTJPP,S-K10SO24-HRCJPP

適合【関連商品】品番:S-K10SO24-HRT,S-K10SO24-HRC,S-K10SO24-HRTJPP,S-K10SO24-HRCJPP 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする