オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK3SO1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304929 品番P-HSK3SO1
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSK3SO1
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K3SO2-HZT,S-K3SO2-HZTJPP

適合【関連商品】品番:S-K3SO2-HZT,S-K3SO2-HZTJPP 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする