P-HSS10SO4 オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06304938 P-HSS10SO4 オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06304938

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304938 品番P-HSS10SO4
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSS10SO4
販売備考:Suzuki純正オプションのセンタースタンド【有り車両】に合わせたカーボンヒートガードです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24
タイプ:ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP

適合【関連商品】品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ タイプヒートシールド 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする