オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK10R5

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305017 品番P-HSK10R5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSK10R5
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 14-19
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
備考:スリップオンと組み合わせ、純正キャタライザーをキャンセルします
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO18-HZCJPP

適合【関連商品】品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO18-HZCJPP 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ 備考スリップオンと組み合わせ、純正キャタライザーをキャンセルします タイプオプションヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする