オプショナル リンクパイプ ステン L-K6SO8/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305026 品番L-K6SO8/1
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-K6SO8/1
販売備考:スリップオンと組合せ、純正キャタライザーをキャンセルします。※ガスケット(P-G32 x2ヶ)が付属されます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 09-20
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.0
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:ステンレス
集合方式:1-1
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K6SO6-ZC、S-K6SO6-ZT、S-K6SO6-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:86.86kW/13400rpm
最大出力:88.55kW/13500rpm
STD 最大トルク:67.1Nm/11350rpm
最大トルク:67.8Nm/11450rpm
関連商品:品番:S-K6SO7-HZC,S-K6SO7-ZC

材質ステンレス 質量(kg)2.4、STD:7 ステンレス 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K6SO6-ZC、S-K6SO6-ZT、S-K6SO6-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。 タイプオプションリンクパイプ 最大トルク(N・m)STD:67.1/11350rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)88.55/13500rpm、STD:86.86/13400rpm 最大トルク67.8Nm/11450rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする