オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO5/1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305051 品番L-K10SO5/1
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-K10SO5/1
販売備考:スリップオンと組み合わせて、純正キャタライザーをキャンセルします。パワーコマンダーの使用を推奨
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:6.8
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:131.87kW/13150rpm
最大出力:133.86kW/13300rpm
STD 最大トルク:104.4Nm/11550rpm
最大トルク:105.1Nm/11450rpm
関連商品:品番:S-K10SO7T-HASZ

材質チタン 質量(kg)1.5、STD:6.8 チタン 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。 タイプオプションリンクパイプ 最大トルク(N・m)STD:104.4/11550rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)133.86/13300rpm、STD:131.87/13150rpm 最大トルク105.1Nm/11450rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする