オプショナル キャタライザー P-KAT-040

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305105 品番P-KAT-040
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-040
販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。
適合情報:
ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-15
ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-15
ホンダ[HONDA] CB650F 14-16
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H125R2-HRSS,S-H6R12-HAFT,S-Y125SO3-HRSS,S-Y2SO7-HRSS,S-Y4SO10-HZAASS,S-Y7R1-HAFT,S-Y9R3-HAFT,S-PI4SO3-HRSS,S-PI4SO3-HRSSBL

適合【関連商品】品番:S-H125R2-HRSS,S-H6R12-HAFT,S-Y125SO3-HRSS,S-Y2SO7-HRSS,S-Y4SO10-HZAASS,S-Y7R1-HAFT,S-Y9R3-HAFT,S-PI4SO3-HRSS,S-PI4SO3-HRSSBL 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする