オプショナル キャタライザー P-KAT-061

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305121 品番P-KAT-061
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-061
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-19
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 17-19
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K6R8-HEGEH,S-Y9SO4-HBBOSSBL/1

適合【関連商品】品番:S-K6R8-HEGEH,S-Y9SO4-HBBOSSBL/1 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする