メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBA10R7
販売備考:純正ステーと交換可。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 15-16
アプリリア[APRILIA] RSV4R 15-16
アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 17-19
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-A10SO7-HRC,S-A10SO8-RC,S-A10SO9-RC