オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBB10R3/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305148 品番P-MBB10R3/1
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBB10R3/1
販売備考:マフラーを交換する際に、タンデムステップを取り外す場合、ご使用頂けます。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:0.3
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B10SO2-HRC,S-B10E5-CZT,S-B10R3-CZT

適合【関連商品】品番:S-B10SO2-HRC,S-B10E5-CZT,S-B10R3-CZT 材質カーボン 質量(kg)0.1、STD:0.3 カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションマフラーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする