オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBH10SO1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305166 品番P-MBH10SO1
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBH10SO1
販売備考:純正のタンデムステップを取外して使用します。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-17
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H10SO17-HAPXLT/1

適合【関連商品】品番:S-H10SO17-HAPXLT/1 材質カーボン 質量(kg)0.1 カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションマフラーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする