オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBH10SO2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305175 品番P-MBH10SO2
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBH10SO2
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-24
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:0.3
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD

適合【関連商品】品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD 材質カーボン 質量(kg)0.1、STD:0.3 カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションマフラーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする