オプショナル キャタライザー P-KAT-038

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305200 品番P-KAT-038
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-038
販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16
ホンダ[HONDA] FORZA125 [フォルツァ125] 15-16
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y125R2-HRT

適合【関連商品】品番:S-Y125R2-HRT 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする