オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSB10R8/1H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305209 品番P-HSB10R8/1H
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSB10R8/1H
販売備考:CBR1000RR-R FIREBLADE(EVOLUTION LINE品番:S-H10E3-APLT/RACING LINE品番:S-H10R9-APLT)用オプショナルヒートガード
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT

適合【関連商品】品番:S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする