オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSB3R2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305227 品番P-HSB3R2
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSB3R2
販売備考:S-B3R2-HRSS用ヒートガード
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-22
ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-22
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B3R2-HRSS

適合【関連商品】品番:S-B3R2-HRSS 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする