オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD12E1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305331 品番P-HSD12E1
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSD12E1
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:0.6
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-D12SO8-RTBL

適合【関連商品】品番:S-D12SO8-RTBL 材質カーボン 質量(kg)0.1、STD:0.6 カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする