P-HSIT125SO1 オプショナル カーボンヒートシールド P-HSIT125SO1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305480 P-HSIT125SO1 オプショナル カーボンヒートシールド P-HSIT125SO1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305480

オプショナル カーボンヒートシールド P-HSIT125SO1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305480 品番P-HSIT125SO1
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSIT125SO1
販売備考:※S-IT125SO1-HRTBL用のオプショナルカーボンヒートシールドです。 品番:S-IT125SO2-APTへの装着不可
適合情報:
イタルジェット[Italjet] DRAGSTER200 21-23
イタルジェット[Italjet] DRAGSTER125 21-23
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-IT125SO1-HRTBL

適合【関連商品】品番:S-IT125SO1-HRTBL 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションヒートシールド 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする