オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSH125SO1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305489 品番P-HSH125SO1
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSH125SO1
販売備考:オプションパーツ S-H125SO4-ASZTBL用
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
ホンダ[HONDA] MSX125 21-23
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H125SO4-ASZTBL

適合【関連商品】品番:S-H125SO4-ASZTBL カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする