メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBK10E3
販売備考:S-K10E10-RCとS-K10R10-RC用オプショナルマフラーブラケットです。タンデムステップを外した際に必要となります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:アルミニウム(ブラック)
重量[キログラム]:0.5
材質[素材]:アルミニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K10E10-RC,S-K10R10-RC