AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の 排気系
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の その他マフラー関連
オプショナル マフラーブラケット アルミ P-MBY7R4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06305656
品番
P-MBY7R4
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
P-MBY7R4
用途
S-Y7R12-APTとS-Y7R11-HAPTのオプショナルマフラーブラケットです。
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBY7R4
適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-25
タイプ:オプショナルマフラーブラケット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT
材質
アルミ
色
ブラック
区分
オプションパーツ
タイプ
オプショナルマフラーブラケット
加工
無
適合車種
YZF-R7 22-25
関連部品
品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT