オプショナル マフラーブラケット アルミ P-X228

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305665 品番P-X228
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-X228
販売備考:Alpha Racing社のレーシングサブフレーム品番:46 DA0 0202用のオプショナルマフラーブラケットです。装着には、S-B10E9-APLT,S-B10R4-APLT,S-B10SO10-ZCが必ず必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:ブラック
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B10SO10-ZC,S-B10E10-APLT,S-B10R5-APLT

適合【関連商品】品番:S-B10SO10-ZC,S-B10E10-APLT,S-B10R5-APLT ブラック 区分オプションパーツ タイプオプションマフラーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする