オプショナル キャタライザー P-KAT-063/2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305726 品番P-KAT-063/2
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-063/2
販売備考:S-Y3SO2-HRSS用
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRICITY300[トリシティ300] 20
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y3SO2-HRSS

適合【関連商品】品番:S-Y3SO2-HRSS 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする