オプショナル マフラーブラケット アルミ P-X257

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305787 品番P-X257
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-X257
販売備考:パッセンジャーフットペグの無い車両に必要な商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:アルミニウム(ブラック)
STD重量[キログラム]:0.3
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:アルミニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD,S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT

適合【関連商品】品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD,S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT 材質アルミニウム 質量(kg)0.2、STD:0.3 アルミニウム(ブラック) 区分オプションパーツ タイプオプションマフラーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする