オプショナル カーボンヒートシールド P-HSY10SO6

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305830 品番P-HSY10SO6
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSY10SO6
販売備考:純正パイプ用のヒートシールドです。 ※オプショナルリンクパイプへの装着出来ません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23
色[カラー]:カーボン
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ

カーボン 区分オプションパーツ 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする