オプショナル キャタライザー P-KAT-006/3

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305839 品番P-KAT-006/3
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-006/3
販売備考:サイレンサーとリンクパイプとの間に挟みこむことで、EC適合となります。※日本の排ガス規制には対応しておりません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08
ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT

適合【関連商品】品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする