オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSB13SO1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305866 品番P-HSB13SO1
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSB13SO1
販売備考:品番:S-B13SO4-HJGT、S-B13SO4-HJGTBLまたはBMW純正アクラポビッチマフラーに適合します。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24
タイプ:オプショナルカーボンヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
加工[有/無]:無
形状:専用
商品区分:オプションパーツ

材質カーボン 形状専用 カーボン 区分オプションパーツ タイプオプショナルカーボンヒートシールド 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする