オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO7T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305909 品番L-K10SO7T
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-K10SO7T
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.8
重量[キログラム]:0.6
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
備考:スリップオン(S-K10SO16-HZC、S-K10SO17-ASZ)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:136.21kW/13150rpm
最大出力:142.98kW/13200rpm
STD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm
最大トルク:112.4Nm/11250rpm
関連商品:品番:S-K10SO16-HZC,S-K10SO17-ASZ

材質チタン 質量(kg)0.6、STD:4.8 チタン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-K10SO16-HZC、S-K10SO17-ASZ)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。 タイプオプションリンクパイプ 最大トルク(N・m)STD:108.8/11500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)142.98/13200rpm、STD:136.21/13150rpm 最大トルク112.4Nm/11250rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする