オプショナル リンクパイプ チタン L-D12SO2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305979 品番L-D12SO2
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-D12SO2
販売備考:スリップオンS-D8SO2-HRT用 リンクパイプ
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-15
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:1.8
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
特記事項:S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL

適合【関連商品】品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL 材質チタン 質量(kg)1.8、STD:5.7 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 方式集合:1-1 特性S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする