オプショナル リンクパイプ チタン L-D8SO2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305988 品番L-D8SO2
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-D8SO2
販売備考:スリップオンS-D8SO1-HRT/S-D9SO8-RT用 リンクパイプ
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] 13-18
ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-18
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.2
重量[キログラム]:1.8
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
特記事項:車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:72.44kW/9200rpm
最大出力:72.52kW/9200rpm
STD 最大トルク:81.6Nm/7850rpm
最大トルク:82.2Nm/7800rpm
関連商品:品番:S-D9SO8-RT

材質チタン 質量(kg)1.8、STD:4.2 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 最大トルク(N・m)STD:81.6/7850rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)72.52/9200rpm、STD:72.44/9200rpm 最大トルク82.2Nm/7800rpm 特性車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする