オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO15T

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06306031 品番L-Y10SO15T
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-Y10SO15T
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-19
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:6.7
重量[キログラム]:0.9
材質[素材]:チタン
加工[有/無]:無
集合方式:2-1
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y10SO15-HAPT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:106.42kW/11150rpm
最大出力:108.26kW/11150rpm
STD 最大トルク:104.5Nm/9400rpm
最大トルク:105.2Nm/9450rpm
関連商品:品番:L-Y10SO15T

材質チタン 質量(kg)0.9、STD:6.7 チタン 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y10SO15-HAPT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。 タイプオプションリンクパイプ 最大トルク(N・m)STD:104.5/9400rpm 方式集合:2-1 加工 最大出力(kW)108.26/11150rpm、STD:106.42/11150rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする