オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSY3SO1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06306049 品番P-HSY3SO1
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSY3SO1
販売備考:アクラポヴィッチ スリップオンサイレンサー専用カーボンヒートシールド
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-22
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-22
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-22
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-22
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y2SO11-AHCSS,S-Y2SO16-HAPC/1,S-Y2SO11-AHCSSJPP,S-Y2SO13-HAPCJPP

適合【関連商品】品番:S-Y2SO11-AHCSS,S-Y2SO16-HAPC/1,S-Y2SO11-AHCSSJPP,S-Y2SO13-HAPCJPP 材質カーボン カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションヒートシールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする