オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO11T/TD

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06306128 品番L-Y10SO11T/TD
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-Y10SO11T/TD
販売備考:ノーマルヘッダーにS-Y10SO19-RT/TDを装着する際に必要となるリンクパイプです。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンライン Track Day(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)は純正ヘッダー(エキゾーストパイプ)のみに適合します。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y10SO19-RT/TD

適合【関連商品】品番:S-Y10SO19-RT/TD 材質チタン チタン 区分オプションパーツ 備考このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンラインTrackDay(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)は純正ヘッダー(エキゾーストパイプ)のみに適合します。 タイプオプションリンクパイプ 方式集合:2-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする