平歯車 モジュール1.5 S45C

(3件のレビュー)
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 形状B1 圧力角(°)20 注文コード06329811 品番S1.5S 25B-1010F
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は歯数・形状・圧力角など365種類から選べます 他の種類を見る
歯数25 基準円直径d(Φmm)37.5 歯先円直径da(Φmm)40.5 形状B1 歯幅b(mm)10 穴径dd(Φmm)10 ハブ外径dh(Φmm)30 ハブ長さlh(mm)10 全長l(mm)20 ウェブ厚H(mm)- リム内径di(Φmm)- キー溝(b2×t2)(mm)- モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C ねじ- 質量(g)129.9 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS B 1702-1(ISO) 8級相当・旧JIS B 1702 4級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21427412
2019-10-17
用途:
試作
その他業種

仕様取揃えの幅が広く、特殊な試作設計にも対応できる。
キー溝やキー材、セットスクリューねじ穴も標準で取揃えて頂くと有り難い。

1人が参考にしています
対象商品:
06329784
2008-06-17
用途:
配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
06329601
2008-06-17
用途:
配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする