歯数27
基準円直径d(Φmm)40.5
歯先円直径da(Φmm)43.5
形状B1
歯幅b(mm)12
穴径dd(Φmm)10
ハブ外径dh(Φmm)32
ハブ長さlh(mm)10
全長l(mm)22
ウェブ厚H(mm)-
リム内径di(Φmm)-
キー溝(b2×t2)(mm)-
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C
ねじ-
質量(g)170.9
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS B 1702-1(ISO) 8級相当・旧JIS B 1702 4級
RoHS指令(10物質対応)対応