S2S 8L-2212 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330335 S2S 8L-2212 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330335 S2S 8L-2212 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330335

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数8 種別平歯車 注文コード06330335 品番S2S 8L-2212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,240
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)22 ハブ外径dh(Φmm)12 基準円直径d(Φmm)16 歯先円直径da(Φmm)21.28 穴径dd(Φmm)12 全長l(mm)118 ハブ長さlh(mm)L32、R64 モジュール2 歯数8 種別平歯車 材質S45C L1 質量(g)129.2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8〜9級相当・旧JIS B 1702 4〜5級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする