S2S 10L-2225F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330371 S2S 10L-2225F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330371 S2S 10L-2225F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330371

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数10 種別平歯車 注文コード06330371 品番S2S 10L-2225F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)22 ハブ外径dh(Φmm)25.33 基準円直径d(Φmm)20 歯先円直径da(Φmm)25.33 穴径dd(Φmm)25 全長l(mm)118 ハブ長さlh(mm)L32、R64 モジュール2 歯数10 種別平歯車 材質S45C L2 質量(g)445.4 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8〜9級相当・旧JIS B 1702 4〜5級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする