S2S 55A-1218F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330782 S2S 55A-1218F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330782 S2S 55A-1218F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330782

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数55 種別平歯車 注文コード06330782 品番S2S 55A-1218F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,140
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)12 基準円直径d(Φmm)110 歯先円直径da(Φmm)114 穴径dd(Φmm)18 全長l(mm)12 モジュール2 歯数55 種別平歯車 材質S45C A1 質量(g)870 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS B 1702-1(ISO) 8級相当・旧JIS B 1702 4級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする