※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
ディンプルノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06331053
品番
KDM-20-M5-16
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
外周のくぼみが操作性を高めています。
商品状態
※理由ありです
:在庫処分品です。
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
寸法D(Φmm)
20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
寸法d(Φmm)
15
寸法s(mm)
4
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
16
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高品質。ヒューマンなデザイン。
取付長(mm)
16
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R