※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
ディンプルノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06331062
品番
KDM-20-M5-20
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
外周のくぼみが操作性を高めています。
寸法D(Φmm)
20
寸法Lm(mm)
20
寸法d(Φmm)
15
寸法s(mm)
4
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高品質。ヒューマンなデザイン。